替刃式鋸 オリジナルグリップ たて・よこ・ななめ

替刃式鋸 オリジナルグリップ たて・よこ・ななめ - SHARK SAW替刃式鋸 オリジナルグリップ たて・よこ・ななめ - SHARK SAW

たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。

用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)1.75表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリップタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48664414265mm直柄
1,190
1,188
1,307(税込)
翌々日出荷
48664430265mm曲柄
1,190
1,188
1,307(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする