替刃式折込鋸(アサリあり) 一般木材用

替刃式折込鋸(アサリあり) 一般木材用 - SHARK SAW
(1件のレビュー)

用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。

用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)2.05表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.0±0.05のこぎり板厚(mm)0.7刃渡り(mm)210内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48664150210mm
990
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48664150
2024-05-26
用途: 家庭用DIYに使用
不動産業

SHARK SAWを愛用しています。これは、刃が思いのほか柔らかな感じがします。精密なミリ単位の加工には向きません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする