SHARK SAW
替刃式鋸 一般木材用
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途
コンパネ、一般木材、合板、集成材
刃先処理
衝撃焼入
表面処理
(刃部)クリアコート
グリップタイプ
本籐巻
材質(刃)
SK-85
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチ(mm)
切り溝幅(mm)
刃渡り(mm)
のこぎり板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48664326
225mm
1.2
0.55±0.05
225
0.4
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
5日以内出荷
48664335
250mm
1.4
0.7±0.05
250
0.5
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
5日以内出荷
48664344
265mm
1.75
0.9±0.05
265
0.6
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
当日出荷
48664360
300mm
2.15
1.1±0.05
300
0.7
¥
1,990
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください