SHARK SAW
替刃式折込鋸(アサリあり) 替刃 一般木材用
(1件のレビュー)
独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途
コンパネ、一般木材、合板、集成材
表面処理
(刃部)クリアコート
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
1.0±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.7
刃渡り(mm)
210
刃ピッチ(mm)
2.05
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48664606
210mm
¥
679
¥
678
¥
746
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください