SHARK SAW
替刃式両刃鋸 替刃 一般木材用
両刃(たて挽目・よこ挽目)なので木目に合わせて刃を選べる。ワンタッチ脱着で交換も収納も簡単!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。
用途
コンパネ、一般木材、合板、集成材
表面処理
(刃部)クリアコート
材質(刃)
SK-85
のこぎり板厚(mm)
0.5
刃渡り(mm)
210
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48664904
210mm
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください