曜日別特売

ハイスピードラチェットレンチ

ハイスピードラチェットレンチ - SK11ハイスピードラチェットレンチ - SK11ハイスピードラチェットレンチ - SK11ハイスピードラチェットレンチ - SK11ハイスピードラチェットレンチ - SK11

自動車整備、解体作業など、たくさんのボルト、ナットの脱着作業に最適な、高速回転型エアーラチェットレンチです。
回転数切替機能(低速100/高速800回転/分)、正転逆転回転方向切替機能付きです。
最大締付能力:40N/mです。
握りやすく滑りにくい、冷たくなりにくい樹脂製ボディ、ホースのねじれを軽減する回転式空気接続口です。
排気やオイルの噴出が気になりにくい後方排気です。
スロットルレバーの握り加減で速度調整可能です。

用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめ作業。セット内容エアープラグ(R1/4):1個、エアツールオイル:1個材質本体:鉄、樹脂全長(mm)約190質量(kg)0.7最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])100(低速モード)、800(高速モード)空気消費量(L/min)90(低速モード)、330(入力空気圧力0.6MPa時)最大締付トルク(N・m)40空気接続口配管用テーパーメネジ(Rc1/4)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×41×56ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10内容量1台
注意
※能力を十分に発揮するためには、ホース内径最低6.5mmまたはそれ以上の太さのホースと、空気吐出量100L/分以上の能力のエアコンプレッサーをご使用ください。
※使用前、中、後には必ずオイルを本体空気取り入れ口から数的注油してください。
※オイルは、コンプレッサーや配管から、エアーと一緒に本体内部に入ってくる水分から、本体内部の金属部品のサビを防ぎます。
※また、本体内部に入った異物や使用に伴って本体内に発生する樹脂や金属粉(スラッジ)を排出する効果があります。
※オイルは市販のエアツールオイルや空気工具オイル、またはタービンオイルISOVG32相当のオイルを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48664046ARW-HS800
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする