替刃式折込鋸 断熱材・段ボール用

替刃式折込鋸 断熱材・段ボール用 - SHARK SAW替刃式折込鋸 断熱材・段ボール用 - SHARK SAW

用途に合わせて角度2段切り替え可能!切りくずが出にくい波刃。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。カラビナ等付けやすいフック穴付き。

用途断熱材、段ボール、綿ロープ、発泡スチロールピッチ(mm)5.5表面処理(刃部)無電解メッキ折込折込材質(刃)SK-85のこぎり板厚(mm)0.7内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48664247210mm210
1,490
1,488
1,637(税込)
当日出荷
48664308125mm125
1,290
1,288
1,417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする