SHARK SAW
替刃式折込鋸 替刃 断熱材・段ボール用
切りくずが出にくい波刃。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。
用途
断熱材、段ボール、綿ロープ、発泡スチロール
表面処理
(刃部)無電解メッキ
材質(刃)
SK-85
のこぎり板厚(mm)
0.7
刃ピッチ(mm)
5.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48664728
210mm
210
¥
749
¥
748
¥
823
(税込)
当日出荷
48664789
125mm
125
¥
649
¥
648
¥
713
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください