SHARK SAW
替刃式折込鋸 替刃 ALCボード・窯業サイディング用
サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途
ALCボード、窯業サイディング、銅管、真鍮パイプ
表面処理
(刃部)黒染仕上げ
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
0.85±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.6
刃渡り(mm)
210
刃ピッチ(mm)
2.1
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48664710
210mm
¥
849
¥
848
¥
933
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください