SHARK SAW
替刃式折込鋸 替刃 押挽き用
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。
用途
木材、ベニヤ、化粧合板、石膏ボードの窓抜き加工に
表面処理
(刃部)クリアコート
材質(刃)
SK-85
切り溝幅(mm)
1.1±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.9
刃渡り(mm)
125
刃ピッチ(mm)
1.7
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48664780
125mm
¥
699
¥
698
¥
768
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください