SHARK SAW
替刃式鋸 共通替刃 塩ビ・プラ・竹用
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途
塩ビ、プラスチックパイプ、アクリル系プラスチック板、竹
表面処理
(刃部)クリアコート
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
0.9±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.6
刃渡り(mm)
240
刃ピッチ(mm)
1.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48664886
240mm
¥
549
¥
548
¥
603
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください