曜日別特売

替刃式折込鋸 リサイクル用

替刃式折込鋸 リサイクル用 - SHARK SAW

滑りにくく、力の入るオリジナルソフトグリップ!用途に合わせて角度2段切り替え可能!ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染塗装。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。

用途鉄(3mm以下)、ステンレス(1mm以下)、プラスチック、カーペット、木材、集成材、合板ピッチ(mm)1.05表面処理(刃部)黒染塗装折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210内容量1丁
注意
※焼き入れされた鉄・ステンレスは切断できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48664256210mm
1,490
1,488
1,637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする