SHARK SAW
替刃式折込鋸 替刃 リサイクル用
ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染塗装。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途
鉄(3mm以下)、ステンレス(1mm以下)、プラスチック、カーペット、木材、集成材、合板
表面処理
(刃部)黒染塗装
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
のこぎり板厚(mm)
0.6
刃渡り(mm)
210
刃ピッチ(mm)
1.05
内容量
1枚
注意
※焼き入れされた鉄・ステンレスは切断できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48664737
210mm
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください