曜日別特売

電池ボックス(単3型電池3本)

電池ボックス(単3型電池3本) - アーテック[学校教材・教育玩具]電池ボックス(単3型電池3本) - アーテック[学校教材・教育玩具]電池ボックス(単3型電池3本) - アーテック[学校教材・教育玩具]電池ボックス(単3型電池3本) - アーテック[学校教材・教育玩具]電池ボックス(単3型電池3本) - アーテック[学校教材・教育玩具]電池ボックス(単3型電池3本) - アーテック[学校教材・教育玩具]

鉄道模型制御セットオプションパーツ
電源をとれない場所でも使える!

仕様ヘッダー付き袋入りセット内容本体、ケーブル材質ABS寸法(mm)80×48×25電池単3内容量1個
注意
※98076用オプションパーツ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4866513098078
オープン
682
750(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする