シマデン
切替器
熱電対、電圧の切替が、6点まで可能です。
適合
信号:熱電対、直流電圧
寸法(mm)
96×127×48
切換方式
ロータリー式、点数:6、
質量(g)
約250
電圧(V)
30 DC
電源
不要
接触抵抗(mΩ)
300
電流(mA)
100 DC
使用環境温度(℃)
-10~50
接触形式
スライド式
使用環境湿度(%)
90RH以下(結露なきこと)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48665227
KR17-0
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください