マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030
EMC:EN61326-1
RoHS指令対応
入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC
入力抵抗:500kΩ以上
取付方式パネル埋め込み式(ワンタッチ取付)電源(V)100~240±10% AC 50/60Hz入力種類マルチ(TC、Pt、mV)保護構造IP66相当(パネル取付時前面方向、ただし、パネル厚1.2~3.2mm時のみ適用)アナログ出力なし材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~5000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間/電源端子と接地端子間:500V DC 20以上表示精度±0.3%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と接地端子間:1500AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100ヒータ断線警報単相用→なし使用高度(m)標高 2000以下認証マークCE内容量1台