シマデン
標準温度検出器
絶縁物(酸化マグネシウム)が充填されているため、一般形と比較して耐振性、耐衝撃性が優れています。また、温度変化に対する応答が速い特性があります。
長さ(mm)
挿入:150,補償導線:3000
種類
熱電対:JISK クラス2(旧0.75級)
シース外径(Φmm)
Φ1.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48665559
TD-11S-016150KC00-0
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください