曜日別特売

温度・湿度検出器

温度・湿度検出器 - シマデン

一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。検出範囲は0~50℃、20~95%RH。検出精度は±0.5℃(at 10~40℃)、±3%RH(at 25℃ 40~80%RH)温度仕様のみの場合は、DC電源は不要です。

質量(g)60電圧(V)DC12~24温度範囲(℃)0~50温度Pt100(測定電流2mA、3線出力)検出素子湿度:高分子センサー素子数温度:1素子、湿度:1素子内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48665455TH10-680【温度】Pt100 測温抵抗体 3導線式抵抗出力、【湿度(DC)】4~20mA 負荷抵抗:600Ω以下(24V DC供給時)
オープン
61,980
68,178(税込)
当日出荷
48665464TH10-580【温度】Pt100 測温抵抗体 3導線式抵抗出力、【湿度(DC)】0~5V 出力抵抗:5kΩ以下
オープン
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
48665480TH10-600【湿度(DC)】4~20mA 負荷抵抗:600Ω以下(24V DC供給時)
オープン
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
48665489TH10-500【湿度(DC)】0~5V 出力抵抗:5kΩ以下
オープン
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする