シマデン
温度検出器
一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。
質量(g)
60
電圧(V)
DC12~24
出力
温度:Pt100 測温抵抗体 3導線式抵抗出力
温度範囲(℃)
0~50
温度
Pt100(測定電流2mA、3線出力)
検出素子
湿度:高分子センサー
素子数
温度:1素子、湿度:1素子
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48665498
TH10-080
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください