シマデン
標準温度検出器
長さ(mm)
挿入:150
外径(Φmm)
保護管:6.4
金具
R(PT)1/2固定ニップル
素子
測温抵抗体:Pt100 クラスB
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48665568
RD-22C-064150FN14-0
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください