シマデン
温度・湿度検出器
一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。 小型・軽量で取り付け工事が簡単です。
質量(g)
150
種類
湿度出力:電圧、電流
電圧(V)
DC24
温度範囲(℃)
0~50
温度
Pt100、JPt100(測定電流2mA、3線出力)、電圧出力
検出素子
湿度:高分子センサー
出力信号
【温度】0~10mV DC/0~100%RH 出力抵抗;10Ω(直線化出力)、【温度】Pt100(3導線出力)クラスB
取付方向
横方向
素子数
温度:1素子,湿度:1素子
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48665507
TH71A-1810
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください