シマデン
サーボコントローラー
制御入力信号に比例してコントロールモータ(F.BPOT付)の回転角を調節
プラグイン式、パネル面またはDINレール両用取付型
寸法(mm)
50×130×80
質量(g)
約350
出力
接点 240VAC 1A 誘導負荷 CRアブソーバ内蔵
入力
4~20mA DC 受信抵抗 62Ω
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48665525
EM51-2Y13-0
100~110 AC±10% 50/60Hz
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48665534
EM51-2Y15-0
200~220 AC±10% 50/60Hz
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください