防腐杉

防腐杉 越井木材工業 防腐杉 越井木材工業

住宅建築用の木材に、屋外での利用にも適するよう「腐れ」や「シロアリ」に強い保存剤を木材内部まで浸透させ、耐久性を高めています。 プロの方からDIYにもお使いいただけます。保護塗料を塗装することで、更に長持ちします。

用途下地材、フェンス、ルーバー、ガーデニング、ベランダ壁、花台、プランター、屋外収納など 仕様処理薬剤:ACQ,出荷状態:GRN(未乾燥) 材質天然木(国産材) 安全性VOC問題の規制対象外です。シックハウス症候群の疑いのある化学物質を含んでいません。油剤とは異なり揮発成分を含んでいません。 入数5本/束 処理方法加圧注入式 内容量1束(5本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更する場合がございますので、ご了承下さい。
※商品は天然木ですので、多少の反り、曲がり、割れなどがある場合がございます。
※商品は天然木ですので、色、質感、木目などが多少写真とは異なります。
※経年により木材表面の色は徐々に抜けていきますが、紫外線によるものであり、防腐木材自体の性能は保たれます。
※1注文につき、30本以上お買い上げの場合、追加運賃もしくはキャンセル対応となりますので、予めご了承ご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BBS15901800S5 48665166
BBS15901800S5 48665166
48665166 BBS15901800S5 1800 15×90×1800
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
BBS1590900S5 48665175
BBS1590900S5 48665175
48665175 BBS1590900S5 900 15×90×900
オープン
1,098
1,208 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする