Panasonic(パナソニック)
LEDスポーツライト
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。
3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)
98×47×36
色
ホワイト
質量(g)
100
電池寿命(時間)
Low:約16、High:約6、点滅:約75
照度(Lx)
Lowモード:約8、Highモード:約15
ライト種類
LED
光度(cd)
Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)
適合ハンドル径(Φmm)
22~32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48668350
NSKL150-F
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください