パール金属
吊り下げ収納ラック4段
部屋の衣類やバッグの整理整頓に大活躍。クローゼットやパイプハンガーと組み合わせて使用可能。
材質
本体生地:R-PET・綿、芯材:MDF・紙
質量(g)
940
耐荷重(kg)
1段あたり1kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×800(取り付け部含む高さ870)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48668359
N-7936
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください