ストラックアウト

ストラックアウト - ステラNEXTストラックアウト - ステラNEXTストラックアウト - ステラNEXT

投球コントロール練習に最適。
軟式ボール専用ストラックアウト。
的が奥へ倒れるタイプのストラックアウトです。
カッティングシートは屋外用の耐久性に優れたものを使用しています。

用途投球練習用セット内容パネル本体x1台、スタンド脚x2本、丸パイプx1本、ネジx6個、レンチx1本質量(kg)18枠・スタンド部:黒色粉体塗装幅(cm)67高さ(cm)99材質(枠)スチール色(パネル)白色粉体塗装奥行き(cm)49材質(マグネット)ゴムシート内容量1セット
注意
※ソフトボール、硬式ボールでは使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48668508-
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする