ステラNEXT
ボールキャリーライト
大型キャスターだからぬかるんだグラウンドでも移動しやすい!
ノック練習時に便利なバット入れは6本収納可能。
強度と組立にもこだわった什器メーカーが製作する安心・安全の日本製。
用途
野球ボールキャリー
材質
(メッシュコンテナ)ポリエチレン
質量(kg)
16.2
色
メッシュコンテナ:オレンジ
材質(本体)
スチール
容量(L)
47(野球ボール120個)
幅(cm)
75
高さ(cm)
91
色(本体)
グリーン粉体塗装
奥行き(cm)
47
内容量
1セット
注意
※バットは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48668499
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
1
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
1
お送りできません