曜日別特売

トス用ネット スタンダードタイプ

トス用ネット スタンダードタイプ - ステラNEXTトス用ネット スタンダードタイプ - ステラNEXTトス用ネット スタンダードタイプ - ステラNEXT

ぐらつきにくく、錆びにくい。
強度と組立にもこだわった什器メーカーが製作する安心・安全の日本製。
硬式での使用を前提にネットは90本タイプを採用しております。
ネットのフレームへの取付け用として専用金具を付けさせて頂きます。
金具が有る場合と無い場合では、ネットの取り付け時間、ストレスが全く違います。
Φ4ミリのロープが40m付いております。
20m程で取付けできます。

用途硬式野球などにご利用頂けるトス用ネット(網)質量(kg)24ネット:緑幅(cm)208寸法(m)有効:2x2材質(フレーム)スチール t2.3x直径34mm高さ(cm)210色(本体)グリーン粉体塗装奥行き(cm)97材質(ネット)ポリエチレン440T/90本内容量1セット
注意
※組立が必要です。作業は2名以上で行い、十分な作業スペースを確保し、安全に作業してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48668517-
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥8,000/税込¥8,800
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする