スリムメットバットスタンド

スリムメットバットスタンド - ステラNEXTスリムメットバットスタンド - ステラNEXTスリムメットバットスタンド - ステラNEXTスリムメットバットスタンド - ステラNEXTスリムメットバットスタンド - ステラNEXT

ワンタッチで折りたたみ。
ヘルメット9個、バット14本用のスタンドです。
直径10cmの車輪がついており、たたんでの移動が楽です。
備品は全て溶接してあり、しっかり固定されていますので、持ち運びも安心です。
練習や試合の時に重宝します。
画像のヘルメットはXLサイズですが、こちらの商品は、子どもから大人まで幅広くご利用できます。

用途折りたたみ式バットスタンド兼ヘルメットスタンド材質スチール質量(kg)7.7幅(cm)63.5収納数バット:14本、ヘルメット:9、高さ(cm)88色(本体)シルバー粉体塗装奥行き(cm)46内容量1セット
注意
※バット・ヘルメットは付属していません。
※用具をのせたままの移動は危険ですのでやめて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48668560-
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする