ドクターコート〔男〕

ドクターコート〔男〕 - UNITEドクターコート〔男〕 - UNITE

素材から感じる上質さと品格。
洗礼されたシルエットでクールに着こなせるドクターコート。

ホワイト材質フルダルウェザー仕様Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、内ポケット、左襟フラワーホール(飾り刺繍)、後ろセンターベント混率(%)ポリエステル85、綿15機能透防止、制電、制菌内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48665586MZ-0025S881064358
12,300
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
48665595MZ-0025M901104459
12,300
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
48665604MZ-0025L921144560
12,300
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
48665620MZ-0025LL9711946.561
12,300
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
48665629MZ-00253L971244861
12,300
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする