UNITE
ドクターコート〔女〕
凛とした女性らしさと知性を引き立てる、女性用ドクターコート。
仕様
Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、左襟フラワーホール(飾り刺繍)、後ろセンターベント
材質
フルダルウェザー
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル85、綿15
機能
透防止、制電、制菌
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48665638
MZ-0023
S
37.5
56
83
92
¥
11,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
48665647
MZ-0023
M
38.5
57
85
96
¥
11,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
48665656
MZ-0023
L
39.5
58
87
100
¥
11,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
48665665
MZ-0023
LL
41
58
89
106
¥
11,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
48665674
MZ-0023
3L
42.5
57
89
112
¥
11,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください