曜日別特売

スクラブ〔兼用〕

スクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITE

胸元、腰回りが見えにくいエチケット設計の人気スクラブ。

仕様かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット(マチ付)材質ソフトトロピカルエメラルドグリーン混率(%)ポリエステル100機能透防止、制電、制菌、工業洗濯対応内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48665690MZ-0018SS4219.56998
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48665699MZ-0018S4319.570102
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48665708MZ-0018M452073108
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48665717MZ-0018L4720.575114
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48665726MZ-0018LL492177120
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48665735MZ-00183L5121.577126
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48665744MZ-00184L53.52277134
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48665760MZ-00185L562277142
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする