UNITE
スクラブパンツ(兼用)
胸元、腰回りが見えにくいエチケット設計の人気スクラブ。
仕様
Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット、前ファスナー付
材質
ソフトトロピカル
色
エメラルドグリーン
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止、制電、制菌、工業洗濯対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48665769
MZ-0019
SS
67
56~62
28.5
94
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
48665778
MZ-0019
S
69
62~68
29
99
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
48665787
MZ-0019
M
71
68~76
29.5
104
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
48665796
MZ-0019
L
73
76~84
30
109
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
48665805
MZ-0019
LL
75
84~92
30.5
114
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
48665814
MZ-0019
3L
75
92~100
31
119
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
48665830
MZ-0019
4L
75
100~108
31.5
127
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
48665839
MZ-0019
5L
75
108~116
32
135
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください