スクラブパンツ(兼用)

スクラブパンツ(兼用) - UNITEスクラブパンツ(兼用) - UNITEスクラブパンツ(兼用) - UNITEスクラブパンツ(兼用) - UNITEスクラブパンツ(兼用) - UNITE

ベーシックながら、現場を明るくする鮮やかなカラー展開。

仕様Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット、前ファスナー付材質ソフトトロピカル混率(%)ポリエステル100機能透防止、制電、制菌、工業洗濯対応内容量1枚
全40種類を絞り込む
サイズ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48666496MZ-0019AワインSS6756~6228.5
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666505MZ-0019AダークネイビーSS6756~6228.5
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666514MZ-0019AモスグリーンSS6756~6228.5
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666530MZ-0019AチャコールグレーSS6756~6228.5
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666539MZ-0019AバーガンディSS6756~6228.5
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666548MZ-0019AワインS6962~6829
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666557MZ-0019AダークネイビーS6962~6829
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666566MZ-0019AモスグリーンS6962~6829
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666575MZ-0019AチャコールグレーS6962~6829
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666584MZ-0019AバーガンディS6962~6829
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666600MZ-0019AワインM7168~7629.5
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666609MZ-0019AダークネイビーM7168~7629.5
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666618MZ-0019AモスグリーンM7168~7629.5
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666627MZ-0019AチャコールグレーM7168~7629.5
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666636MZ-0019AバーガンディM7168~7629.5
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666645MZ-0019AワインL7376~8430
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666654MZ-0019AダークネイビーL7376~8430
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666670MZ-0019AモスグリーンL7376~8430
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666679MZ-0019AチャコールグレーL7376~8430
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666688MZ-0019AバーガンディL7376~8430
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666697MZ-0019AワインLL7584~9230.5
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666706MZ-0019AダークネイビーLL7584~9230.5
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666715MZ-0019AモスグリーンLL7584~9230.5
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666724MZ-0019AチャコールグレーLL7584~9230.5
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666740MZ-0019AバーガンディLL7584~9230.5
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666749MZ-0019Aワイン3L7592~10031
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666758MZ-0019Aダークネイビー3L7592~10031
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666767MZ-0019Aモスグリーン3L7592~10031
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666776MZ-0019Aチャコールグレー3L7592~10031
5,800
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
48666785MZ-0019Aバーガンディ3L7592~10031
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666794MZ-0019Aワイン4L75100~10831.5
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666810MZ-0019Aダークネイビー4L75100~10831.5
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666819MZ-0019Aモスグリーン4L75100~10831.5
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666828MZ-0019Aチャコールグレー4L75100~10831.5
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666837MZ-0019Aバーガンディ4L75100~10831.5
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666846MZ-0019Aワイン5L75108~11632
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666855MZ-0019Aダークネイビー5L75108~11632
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666864MZ-0019Aモスグリーン5L75108~11632
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666880MZ-0019Aチャコールグレー5L75108~11632
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
48666889MZ-0019Aバーガンディ5L75108~11632
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする