曜日別特売

スクラブパンツ

スクラブパンツ - UNITEスクラブパンツ - UNITE

ベーシックなデザインに、パイピングがアクセント

仕様Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、前ファスナー付材質ストレッチトロピカル混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、工業洗濯対応内容量1枚
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48667144MZ-0093ネイビーSS6756~6228.5
4,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
48667160MZ-0093ネイビーS6962~6829
4,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
48667169MZ-0093ネイビーM7168~7629.5
4,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
48667178MZ-0093ネイビーL7376~8430
4,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
48667187MZ-0093ネイビーLL7584~9230.5
4,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
48667196MZ-0093ネイビー3L7592~10031
4,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
48667205MZ-0093ネイビー4L75100~10831.5
4,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
48667214MZ-0093ネイビー5L75108~11632
4,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
48667230MZ-0093ブラックSS6756~6228.5
4,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
48667239MZ-0093ブラックS6962~6829
4,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
48667248MZ-0093ブラックM7168~7629.5
4,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
48667257MZ-0093ブラックL7376~8430
4,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
48667266MZ-0093ブラックLL7584~9230.5
4,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
48667275MZ-0093ブラック3L7592~10031
4,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
48667284MZ-0093ブラック4L75100~10831.5
4,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
48667300MZ-0093ブラック5L75108~11632
4,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする