ナナワード

ナナワード - nana(東洋印刷)

各種プリンタに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。
印字適性、耐熱性にも優れています。
上紙、剥離紙共に薄くてカールが少ない使い易さを追求した製品です。

サイズA4シートサイズ(mm)210×297対応カラーコピー機対応、熱転写プリンタ対応、マルチタイプラベルサイズ(mm)96.5×44.5面付6面×2面、1シート12面シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ内容量1パック(100枚×5冊)
注意
※一部商品は、インクジェットプリンタ専用のものがありますので、対応プリンターマークにご注意ください。
※カラーインクジェットプリンタ、カラーレーザープリンタで、より鮮明な印刷が可能な専用タイプもございます。
※カラーコピー機でご使用の場合は事前にテストを行ってください。
※再剥離タイプはラベルをきれいに剥がすことができ、糊残りがなく被着体を傷めないラベルです。一度剥がしたラベルは再接着できませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48668946ETB210
18,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする