Philips
21.5型 FHDワイド液晶ディスプレイ スピーカー付 ブラック IPSパネル 5年保証
ビジネス効率を高める16:9フルHDディスプレイ。
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
3000:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)
解像度
1920×1080(フルHD)
入力端子
VGA(アナログ)、HDMI 1.4
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
21.5型
パネル駆動方式
IPS
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48669339
221S9A/11
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください