曜日別特売

27型 FHDワイド液晶ディスプレイ スピーカー付 ブラック IPSパネル 5年保証

27型 FHDワイド液晶ディスプレイ スピーカー付 ブラック IPSパネル 5年保証 - Philips

ビジネス効率を高める16:9フルHDディスプレイ。

表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子VGA(アナログ)×1、HDMI 1.4×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48669357271S9A/11
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする