Pro-Auto
6.35フィンガーチップラチェット
指先で軽くつまんで作業ができます。
ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!
用途
狭い場所の作業に最適
質量(g)
56
タイプ
フィンガーチップ72山
外径(Φmm)
44
寸法D(mm)
29.5
差込角(sq.)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48671475
RH-205T2
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください