9.5フィンガーチップラチェット

9.5フィンガーチップラチェット - Pro-Auto9.5フィンガーチップラチェット - Pro-Auto

指先で軽くつまんで作業ができます。
ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!

用途狭い場所の作業に最適質量(g)62タイプフィンガーチップ72山外径(Φmm)44寸法D(mm)32.5差込角(sq.)9.5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48671484RH-305T2
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする