曜日別特売

1/4フレックススタビーラチェット

1/4フレックススタビーラチェット - Pro-Auto

ギア数72山の首振り型コンパクトラチェット
プッシュボタンを押すによりソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付きです。
フレックス機構採用により、作業角度にとらわれることなく使用できます。
手の中にすっぽり入るコンパクトサイズ。

用途各種ボルト・ナットの締結作業幅(mm)25全長(mm)112質量(g)145タイプフレックス・72山差込角(sq.)6.35内容量1本
注意
※パイプ等を継ぎ足して使用しないこと
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48671518SFR-722
5,340
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする