Pro-Auto
1/4スタビーラチェット
スタビーラチェット ギア数72山6.35(1/4)
プッシュボタンを押すことによりソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付きです。
手の中にすっぽり入るコンパクトサイズです。
用途
各種ボルト・ナットの締結作業
材質
クロームバナジウム鋼
幅(mm)
24
全長(mm)
85
質量(g)
100
タイプ
プッシュ・72山 85mm
差込角(sq.)
6.35
内容量
1本
注意
※パイプ等を継ぎ足して使用しないこと
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48671509
SBR-722
¥
3,830
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください