曜日別特売

3/8DR 30PCポータブルツールキット

3/8DR 30PCポータブルツールキット - Pro-Auto3/8DR 30PCポータブルツールキット - Pro-Auto3/8DR 30PCポータブルツールキット - Pro-Auto3/8DR 30PCポータブルツールキット - Pro-Auto3/8DR 30PCポータブルツールキット - Pro-Auto3/8DR 30PCポータブルツールキット - Pro-Auto3/8DR 30PCポータブルツールキット - Pro-Auto

コンパクトな軽量ボックスに必要最小限のツールを厳選。
移動・車載用としてもお勧めです。
2段引き出しは軽くスムーズなベアリング式。内部にツール等を入れても指先だけで簡単に開閉できます。

セット内容3/8"ソケット(6PT):8・10・12・13・14・17・19mm、3/8"ディープソケット10・12・13・14・17・19mm、3/8"ユニバーサルジョイント、3/8"ヘックスビットソケット:4・5・6mm、3/8"スペシャルビットソケット(いじり止め対応穴付き):T20・25・30、3/8"スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、3/8"ウォーブルロックエクステンションバー:75・150mm、コンビネーションレンチ:10・12・13・14mm、強力型プライヤー200mm、強力型ニッパー150mm、モンキーレンチ250mm、ダイヤモンドチップドライバー(+)No2×100mm、ダイヤモンドチップドライバー(-)6×100mm、ベアリング式2段引出しツールボックス寸法(mm)(ツールボックス)453×240×220質量(kg)10内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48670608TE-P330B
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48670617TE-P330R
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48670626TE-P330Sシルバー
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする