曜日別特売

3/8&1/4DR 83PCツールキット

3/8&1/4DR 83PCツールキット - Pro-Auto3/8&1/4DR 83PCツールキット - Pro-Auto3/8&1/4DR 83PCツールキット - Pro-Auto3/8&1/4DR 83PCツールキット - Pro-Auto3/8&1/4DR 83PCツールキット - Pro-Auto3/8&1/4DR 83PCツールキット - Pro-Auto3/8&1/4DR 83PCツールキット - Pro-Auto

様々なメンテナンスフィールドに対応できます。
使いやすさと実用性、耐久性を兼ね備えたデラックスな内容です。
差込角9.5mmと6.35mmのコンビネーションセット。
頑丈な両サイドハンドル付き。
引き出しは軽くスムーズなベアリング式。

セット内容3/8"ソケット(6PT):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8"ディープソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、3/8"スパークプラグソケット(薄口)14・16mm、3/8"フリーアングルユニバーサルジョイント、3/8"ヘックスビットソケット3・4・5・6・8mm、3/8"スペシャルビットソケット(いじり止め対応穴付き)T20・25・27・30・40mm、3/8"スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、3/8"ウォーブルロックエクステンションバー75・150・250mm、メガネレンチ8X10、1/4"スタビーラチェット&ソケットセット、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17mm、強力型プライヤー200mm、強力型ラジオペンチ150mm、強力型ニッパー150mm、モンキーレンチ250mm、ボールペンハンマー12オンス、ダイヤモンドチップドライバー:+No1X75・+No2X100・+No3X150・-5x75・-6x100・-8x150mm、スタビードライバー+No2・-6mm、9本組ボールポイントキーレンチセット(エクストラクター機能付き):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、マグネットトレー丸型Φ150×41mm、ベアリング式3段引出しツールボックス寸法(mm)(ツールボックス)557×245×275質量(kg)19.4内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48670574TE-383B
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48670590TE-383R
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48670599TE-383Sシルバー
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする