曜日別特売

3/8DR15PC充電用スプラインソケット

3/8DR15PC充電用スプラインソケット - Pro-Auto

建築・足場・土木・電設・配管工事などに最適。
電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。
スプラインソケットが電ドル用に早変わり。
ソケット脱落を防ぐロック式を採用。
簡単ワンアタッチでソケットを素早く交換可能。
携帯に便利なビットホルダー、カラビナ付き

用途充電ドライバー等での作業にセット内容3/8"スプラインソケット:8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8"電動アダプター(ロック式):1/4"×2、カラビナ60mm、1/4"ビットホルダー35mm×2質量(kg)0.9ケース寸法(mm)250×175×60内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48672340ESS15S
11,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする