曜日別特売

ウェーブソケット 3/8

ウェーブソケット 3/8 - Pro-Autoウェーブソケット 3/8 - Pro-Auto

ウエーブソケット12.7(1/2)
面接触タイプ:ボルトナットの角を傷つけないよう、接触面がすべて曲面になっています。

用途ボルト・ナット等の弛緩寸法(mm)【Dd】22全長(mm)36質量(g)47穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(inch)3/8寸法Ds(mm)14.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48672200145012
720
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする