Pro-Auto
19.0ソケット
ソケット19.0(3/4)
用途
あらゆる整備作業に
差込角(sq.)
19
内容量
1個
注意
※作業を行う際は、手袋、保護メガネを使用してください
全18種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
【Dd】36
【Dd】37
【Dd】38
【Dd】39
【Dd】41
【Dd】43
【Dd】45
全長(mm)
選択してください
50
52
55
58
64
66
67
70
71
72
74
75
76
サイズ(mm)
選択してください
7/8"
15/16"
1"
1-1/16"
1-1/8"
1-3/16"
1-1/4"
1-5/16"
1-3/8"
1-7/16"
1-1/2"
1-9/16"
1-5/8"
1-11/16"
1-3/4"
1-13/16"
1-7/8"
2"
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
サイズ(mm)
寸法Ds(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48671850
165028
【Dd】36
50
196
7/8"
32
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671859
165030
【Dd】36
50
196
15/16"
34
¥
1,520
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671868
165032
【Dd】36
50
215
1"
36
¥
1,710
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671877
165034
【Dd】36
52
220
1-1/16"
38
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671886
165036
【Dd】37
52
243
1-1/8"
40
¥
1,910
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671895
165038
【Dd】38
52
266
1-3/16"
42
¥
1,960
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671904
165040
【Dd】39
55
303
1-1/4"
44
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671920
165042
【Dd】41
55
345
1-5/16"
46
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671929
165044
【Dd】41
58
395
1-3/8"
48
¥
2,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671938
165046
【Dd】41
64
370
1-7/16"
49
¥
2,670
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671947
165048
【Dd】41
66
460
1-1/2"
52
¥
2,920
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671956
165050
【Dd】41
67
545
1-9/16"
55
¥
3,110
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671965
165052
【Dd】41
70
515
1-5/8"
55
¥
3,170
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671974
165054
【Dd】43
71
510
1-11/16"
56
¥
3,230
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671990
165056
【Dd】43
72
650
1-3/4"
60
¥
3,430
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671999
165058
【Dd】43
74
730
1-13/16"
63
¥
3,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48672008
165060
【Dd】43
75
690
1-7/8"
64
¥
4,050
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48672017
165062
【Dd】45
76
780
2"
68
¥
4,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください