Pro-Auto
12.7ディープソケット 12角
ディープソケット12.7(1/2)
奥深いボルト、ナットの脱着が可能。
ボルトが長い場合の作業にも便利です。
用途
あらゆる整備作業に
全長(mm)
82
差込角(sq.)
12.7
内容量
1個
注意
※作業を行う際は、手袋、保護メガネを使用してください
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(mm)
寸法Ds(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48671579
241100
【Dd】22
130
10
15
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48671588
241110
【Dd】22
132
11
16.5
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671597
241120
【Dd】22
133
12
17.5
¥
1,250
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671606
241130
【Dd】22
138
13
19
¥
1,270
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48671615
241140
【Dd】22
138
14
20
¥
1,270
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48671624
241150
【Dd】22
138
15
22
¥
1,340
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48671640
241160
【Dd】22
138
16
22
¥
1,340
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48671649
241170
【Dd】24
153
17
24
¥
1,400
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671658
241190
【Dd】26
166
19
26
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671667
241210
【Dd】28
190
21
28
¥
1,590
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671676
241220
【Dd】30
228
22
30
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671685
241230
【Dd】30
228
23
30
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48671694
241240
【Dd】32
258
24
32
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671710
241260
【Dd】36
330
26
36
¥
2,050
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48671719
241270
【Dd】36
330
27
36
¥
2,110
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48671728
241300
【Dd】40
420
30
40
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671737
241320
【Dd】42
448
32
42
¥
3,220
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671746
245014
【Dd】22
134
7/16"
17
¥
1,270
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671755
245016
【Dd】22
134
1/2"
19
¥
1,270
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671764
245018
【Dd】22
135
9/16"
20.5
¥
1,270
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671780
245020
【Dd】22
135
5/8"
22
¥
1,270
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48671789
245022
【Dd】24
135
11/16"
24
¥
1,410
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671798
245024
【Dd】26
174
3/4"
26
¥
1,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671807
245026
【Dd】28
193
13/16"
28
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671816
245028
【Dd】30
235
7/8"
30
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48671825
245030
【Dd】32
256
15/16"
32
¥
1,840
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48671834
245032
【Dd】34
304
1"
34
¥
1,970
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください