9.5sq ロングヘックスビットソケット

9.5sq ロングヘックスビットソケット - Pro-Auto9.5sq ロングヘックスビットソケット - Pro-Auto9.5sq ロングヘックスビットソケット - Pro-Auto

ロングヘックスビットソケット9.5(3/8)

全長(mm)100差込角(sq.)9.5内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
ビット全長(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
486709581336L034917.8743
990
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
486709671336L044917.8744
990
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
486709761336L055017.8745
990
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
486709851336L065017.8746
990
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
486709941336L077819.8707
990
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
486710101336L087919.8708
1,080
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
486710191336L109819.87010
1,080
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
486710281336L1211919.87012
1,190
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする