スピードコンビネーションレンチ

スピードコンビネーションレンチ - Pro-Autoスピードコンビネーションレンチ - Pro-Auto

スパナ部・メガネ部ともに独自な特殊形状を施したスピードコンビネーションレンチは、狭い場所でも効率的な作業ができます。
スパナ部:早回し機能付きなので、狭い場所でも使いやすい。4点でナットに接触するのでしっかり回すことができます。
メガネ部:角がないところで、レンチを持ち上げることなく回すことができます。

7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4867073043SR0801本1232216.513.28
850
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
4867073943SR1001個1423720.415.810
950
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
4867074843SR1201個1605424.218.612
1,200
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
4867075743SR1301個1706626.520.413
1,300
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
4867076643SR1401個1808229.422.414
1,400
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
4867077543SR1701個21011135.226.417
1,750
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
4867078443SR1901個22814939.229.419
2,100
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする